【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。
商品レビューを投稿する内容量1セット埋込穴(Φmm)150光色電球色色(本体)ホワイト艶消し注文コード64095117品番XED1220LCT1
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ
自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換