C15100KBS SPCカップ クルビッツ サンナップ 64096054

C15100KBS SPCカップ クルビッツ サンナップ 64096054
C15100KBS SPCカップ クルビッツ サンナップ 64096054
C15100KBS SPCカップ クルビッツ サンナップ 64096054
C15100KBS SPCカップ クルビッツ サンナップ 64096054

SPCカップ クルビッツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(150mL×100個)注文コード64096054品番C15100KBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。

用途伝統的な模様「Kurbits」をあしらったおしゃれなペーパーカップです。容量(mL)150高さ(mm)73口径(Φmm)65.5容量(オンス)5底径(Φmm)46.2FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする