サンナップ
SPCカップ クルビッツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(275mL×100個)
注文コード
64096115
品番
C27100KBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。
用途
伝統的な模様「Kurbits」をあしらったおしゃれなペーパーカップです。
容量(mL)
275
高さ(mm)
96.3
口径(Φmm)
76.6
容量(オンス)
9
底径(Φmm)
52.5
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153