WURTH ELEKTRONIK
コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
64099107
品番
688002113322
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3529
アズワン品番
65-7535-75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表