曜日別特売
118788 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 64100438

118788 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 64100438
118788 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 64100438
118788 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 64100438

木製コースター Φ100mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64100438品番118788
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥520
販売価格(税別)
473

食卓にゆるっと癒しをゴリラの木製コースター
かっこいいゴリラデザインの木製コースターです。直径約100mmでマグカップや湯のみなどにぴったりです。素朴な木目と柔らかいラインが、毎日の食事やお茶の時間にやさしさを添えます。インテリア雑貨としてもかわいく、ちょっとした贈り物にもぴったりなアイテムです。
材質:シナ、ポプラ。サイズ:Φ100×10mm

用途卒業記念・表彰記念・販促品・記念品やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質表層:シナ、芯材:ポプラ種類ライオン寸法(Φ×mm)商品:約100×5形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※レーザーカット加工により、断面やフチに焦げが付着している場合があります。また、天然の素材を使用しているため、色の濃淡や柄が写真とは異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする