118789 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 64100447

118789 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 64100447
118789 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 64100447
118789 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 64100447

木製コースター Φ100mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64100447品番118789
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥520
販売価格(税別)
473

かわいいゾウの木製コースター!
木目の温もりを感じられる、ゾウの木製コースターです。レーザーカットによる繊細な和柄デザインが、食卓やデスクを華やかに演出します。普段使いからインテリア、贈り物まで幅広く活躍します。かわいらしさと実用性を兼ね備え、ギフトにもおすすめのアイテムです。

セット内容本体のみ材質表層:シナ、芯材:ポプラ種類ゾウ寸法(Φ×mm)商品:約100×5形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※レーザーカット加工により、断面やフチに焦げが付着している場合があります。また、天然の素材を使用しているため、色の濃淡や柄が写真とは異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする