曜日別特売
CLP-105-02-G-D-BE-K-TR 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入 SAMTEC 64100516

基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1375個)注文コード64100516品番CLP-105-02-G-D-BE-K-TR
参考基準価格(税別)¥454,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ

仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0756アズワン品番65-7632-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする