関西ペイント
パワーホルスF4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
赤
赤
黄土色
青
緑
黄
オレンジ
黒
赤さび色
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
64101138
品番
-
参考基準価格(税別)
¥57,840
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
色
赤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18kg
危険物の性状
非水溶性