関西ペイント
パワーホルスF4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
青
赤
黄土色
青
緑
黄
オレンジ
黒
赤さび色
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
64101156
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,480
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
色
青
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18kg
危険物の性状
非水溶性