32 T10 / 440 タイミングベルト 幅 32mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt 64104104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 32mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64104104品番32 T10 / 440
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー

仕様●長さ:440mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1443アズワン品番65-7872-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする