曜日別特売
JM71-173 マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器 64104479

JM71-173 マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器 64104479
JM71-173 マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器 64104479

マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード64104479品番JM71-173
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。

仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする