曜日別特売
FSM3-L201U1DH1B1T-BH 小型流量センサ ラピフロー CKD 64105135

 

FSM3-L201U1DH1B1T-BH 小型流量センサ ラピフロー CKD 64105135
FSM3-L201U1DH1B1T-BH 小型流量センサ ラピフロー CKD 64105135
FSM3-L201U1DH1B1T-BH 小型流量センサ ラピフロー CKD 64105135
FSM3-L201U1DH1B1T-BH 小型流量センサ ラピフロー CKD 64105135
FSM3-L201U1DH1B1T-BH 小型流量センサ ラピフロー CKD 64105135
FSM3-L201U1DH1B1T-BH 小型流量センサ ラピフロー CKD 64105135

小型流量センサ ラピフロー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合流体N2、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス注文コード64105135品番FSM3-L201U1DH1B1T-BH
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。

用途
設備や塗装エアの消費流量管理。
トラスコ品番208-7069接続口径ワンタッチΦ8材質/仕上本体:樹脂質量(g)120精度(%)(アナログ出力)±3以内表示精度±5%FS以内適合流体N2、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス流量範囲(L/min)200応答性50ms以下
注意
※計量法に適合していませんので、工業用センサとして使用してください。
※一次側にドレン、オイルミストなど異物除去用フィルタを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする