WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64107997
品番
621024242921
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9664
アズワン品番
65-7497-83
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表