エスコ
ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64112800
品番
EA947SD-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,262
販売価格(税別)
¥
8,420
バスケットに入れる
仕様
●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTC31●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様
アズワン品番
65-9318-89