M/146180/M/1000 ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN 64113247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64113247品番M/146180/M/1000
参考基準価格(税別)¥787,000販売価格(税込)¥857,780
販売価格(税別)
779,800

IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、外部ガイド付きで直径 80 mm のシリンダを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります

仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:1000mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3797アズワン品番65-7974-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする