曜日別特売
CNS06S3 液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ NAC(長堀工業) 64113457

液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード64113457品番CNS06S3
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

独自のシール方式により液だれを低減します。
スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。
低圧損、大流量を実現しました。

仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする