曜日別特売
HSEC8-140-01-S-RA 0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC 64113606

0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64113606品番HSEC8-140-01-S-RA
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P
)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能

仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-140-01-S-RA●コード番号:208-8695アズワン品番65-7680-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする