130-00008 TEXTIE 1M-PA66/PP-BK 結束バンド 1m x 13 mm 黒 PA ループ 、PP フック ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 64115119

結束バンド 1m x 13 mm 黒 PA ループ 、PP フック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64115119品番130-00008 TEXTIE 1M-PA66/PP-BK
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

TEXTIE面ファスナ式タイPA/PPシリーズ
TEXTIEシリーズで柔らかい結束
取り扱いが簡単 廃棄物なし 耐腐食性 最大充電回数: 400回
用途:
家庭 / オフィス用途 電話ケーブル 光ファイバ及びネットワークケーブル 劇場のステージ構造

仕様●長さ:1m●幅:13 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:1pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:300mm●コード番号:800-4246アズワン品番65-7474-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする