RAKUERU NC50AX20 ラッキングカバーらくえる タキロン 64116493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAKUERU NC50AX20 ラッキングカバーらくえる タキロン 64116493
RAKUERU NC50AX20 ラッキングカバーらくえる タキロン 64116493
RAKUERU NC50AX20 ラッキングカバーらくえる タキロン 64116493

ラッキングカバーらくえる

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)呼び径(A)50管径50Aニュークリーム注文コード64116493品番RAKUERU NC50AX20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。

用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。トラスコ品番195-1253質量(kg)0.14ニュークリーム管径50A幅(mm)120厚さ(mm)0.27材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321)外径(Φmm)107適合パイプ厚さ20mmの保温材用呼び径(A)50
注意
※保護厚20mmの保温材専用です。
※保温材を巻かずに使用することはできません。
※(屋号のない)個人宅様への配送は出来ない商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64116457
2021-06-19
用途: エアコン配管の被覆
有限会社サーマル

取り付けがワンタッチで簡単でした。できれば接合部分のリベットを、スポット溶接にしてほしいです。切り欠きを入れると、一部フラフラになる部分が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする