SEAM-30-03.5-S-04-2-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 2個入 SAMTEC 64116826

基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード64116826品番SEAM-30-03.5-S-04-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9239アズワン品番65-7693-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする