曜日別特売
AIR5 エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5 オクトパック 64119415

AIR5 エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5 オクトパック 64119415
AIR5 エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5 オクトパック 64119415

エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード64119415品番AIR5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

商品の隙間を埋める、包む・敷くのニーズを満たすエアー緩衝材をオンデマンドで製造します。
フィルムを縦置きにすることで最小のスペースを実現します。
環境配慮型バイオフィルムを使用しています。
トレーニング不要で簡単に操作できます。

用途梱包箱の隙間埋めるための梱包用。電源(V)単相100質量(kg)8消費電力(kW)0.22トラスコ品番208-5191本体寸法(mm)奥行355本体寸法(mm)高さ250本体寸法(mm)幅215
注意
※フィルムは別売りです

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする