曜日別特売
OCT200200525 エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム オクトパック 64119433

OCT200200525 エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム オクトパック 64119433
OCT200200525 エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム オクトパック 64119433

エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻注文コード64119433品番OCT200200525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

AIR5用のフィルムです。AIR5以外にはご使用できませんので、必ずAIR5を導入後ご購入ください。

用途空間充填用。材質低密度ポリエチレン幅(mm)200長さ(m)500空気粒高(mm)-空気粒径(mm)-トラスコ品番208-5193質量(kg)4.8無地透明厚さ(μm)25バッグ寸法(mm)200×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする