曜日別特売
OCT400165525B エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム オクトパック 64119449

OCT400165525B エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム オクトパック 64119449
OCT400165525B エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム オクトパック 64119449

エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード64119449品番OCT400165525B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

AIR5用のフィルムです。AIR5以外にはご使用できませんので、必ずAIR5を導入後ご購入ください。

用途空間充填用。幅(mm)400長さ(m)500トラスコ品番208-5194質量(kg)8.8無地透明厚さ(μm)25バッグ寸法(mm)400×165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする