EA589AT-91 205mm カッターナイフ 超厚物用 エスコ 64119870

EA589AT-91 205mm カッターナイフ 超厚物用 エスコ 64119870
EA589AT-91 205mm カッターナイフ 超厚物用 エスコ 64119870
EA589AT-91 205mm カッターナイフ 超厚物用 エスコ 64119870
EA589AT-91 205mm カッターナイフ 超厚物用 エスコ 64119870
EA589AT-91 205mm カッターナイフ 超厚物用 エスコ 64119870
EA589AT-91 205mm カッターナイフ 超厚物用 エスコ 64119870

205mm カッターナイフ 超厚物用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64119870品番EA589AT-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,397
販売価格(税別)
1,270

超厚物切断用
断熱材、石膏ボード、ベニヤ板などの切断に最適
グリップ部約180mmのロンググリップ、切るスピードとパワーが倍増
腰袋で携帯できるコンパクトサイズ
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
ホルダーがブレード背側をしっかりホールドする設計でブレードが折れにくい
先端強度が抜群の 1mm厚の焼入れ硬質ステンレスホルダーを採用
刃は付属していません。(別売)

仕様●ロック:オート●刃長:100mm●刃幅:22mm●刃厚:0.65mm●全長:205mm●材質:グリップ/ABS樹脂、エラストマー樹脂、ホルダー/ステンレスアズワン品番65-9266-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする