HRW27-820L(GK) リニアガイドレール HRWシリーズ THK 64125147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドレール HRWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64125147品番HRW27-820L(GK)
参考基準価格(税別)¥73,100販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

HRWリニアレール
THK HRWリニアレールは、THK HRWシリーズリニアキャリッジに最適です。工作機械作業から小規模な用途まで、様々な環境で使用できます。 HRWリニアモーションレールは低い重心と広いレール幅を備え、省スペースが不可欠な用途に最適です。
特長と利点:
低プロファイル 優れた剛性を維持

仕様●メーカーシリーズ:HRW●レール幅:27mm●レール長さ:820mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:11.5kN●静許容荷重:20.4kN●コード番号:912-4798アズワン品番65-7920-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする