※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
リニアガイドキャリッジ SRSシリーズ 12mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64125260
品番
SRS12MUU(GK)
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
THK 交換可能な SRS のバージョン。レール 1 あたりのブロック数 コールアウトサイズ 12 レールタイプ標準
仕様
●メーカーシリーズ:SRS●レール幅:12mm●キャリッジ長さ:34.4mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4000N●コード番号:217-5239
アズワン品番
65-7885-13