ツボ万
ダイヤモンドヤスリK 三角
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64125330
品番
10K-5
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。
細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。
用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様
●形状:三角●ダイヤ部分寸法(約):一辺6.2×60●全長(約):185●粒度:#140/170
アズワン品番
65-8904-31