マニホールドブロック VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64126127品番VABM-B10-20E-G38-7
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 7 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G3/8 で、グリッド寸法は 22 mm です製品重量: 1612 g 2- 適度な腐食圧力

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, 3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0324アズワン品番65-7991-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする