曜日別特売
- BK プロフィッツ エビス[歯ブラシ] 64126434

- BK プロフィッツ エビス[歯ブラシ] 64126434
- BK プロフィッツ エビス[歯ブラシ] 64126434

BK プロフィッツ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード64126434品番-
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ペングリップでもパームグリップでも持ちやすく磨きやすいハンドル設計。
歯周ポケットケア専用ハブラシ。全先細毛を先端に集中させた先端集中毛で歯周ポケットの奥深くまで入り込み歯垢(プラーク)をかき出す。歯科医推奨の歯周ポケット磨きに適した仕上げハブラシ。歯周ポケットを狙いやすい細めの2列スリムヘッド。歯と歯ぐきの境目にブラシの先端をあて、小刻みに動かしてください。

仕様●材質・素材:毛の材質/飽和ポリエステル樹脂、柄の材質/ポリプロピレン●毛のかたさ:ふつう●耐熱温度:80度アズワン品番67-2537-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする