RBPC-0810HS ネットパレット台車 ハンドル、ストッパー付 TRUSCO 64127456

RBPC-0810HS ネットパレット台車 ハンドル、ストッパー付 TRUSCO 64127456
RBPC-0810HS ネットパレット台車 ハンドル、ストッパー付 TRUSCO 64127456

ネットパレット台車 ハンドル、ストッパー付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)800
荷台寸法(奥行)(mm)990
内容量1台注文コード64127456品番RBPC-0810HS
参考基準価格(税別)¥128,340販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。

用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。荷台寸法(mm)990×800床面高さ(mm)253質量(kg)45トラスコ品番206-3248車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル高さ(mm)833ストッパー材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8659-09特性ハンドル付適合寸法(mm)800×1000(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)990材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
注意
※積載荷重は500KGまでです。
※積載物の荷重は積載荷重の範囲内にしてご使用ください。
※ネットパレット、ボックスパレット運搬以外の目的で使用しないでください。
※凹凸や傾斜している路面では使用しないでください。
※転倒防止ストッパーの下に脚を差し入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする