曜日別特売
VE9S-1206-W 中量キャビネットVE9S型 TRUSCO 64127596

 

VE9S-1206-W 中量キャビネットVE9S型 TRUSCO 64127596
VE9S-1206-W 中量キャビネットVE9S型 TRUSCO 64127596
VE9S-1206-W 中量キャビネットVE9S型 TRUSCO 64127596
VE9S-1206-W 中量キャビネットVE9S型 TRUSCO 64127596
VE9S-1206-W 中量キャビネットVE9S型 TRUSCO 64127596
VE9S-1206-W 中量キャビネットVE9S型 TRUSCO 64127596
VE9S-1206-W 中量キャビネットVE9S型 TRUSCO 64127596

中量キャビネットVE9S型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台引出し数H120 9個注文コード64127596品番VE9S-1206-W
参考基準価格(税別)¥337,350販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

セーフティロック機構付のため引き出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引き出しは全てロックされて開きません。
オールロック式のため1度にすべての引き出しがロックできます。
ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出して転倒することを防ぎます。

質量(kg)130.9トラスコ品番215-2844引出し数H120 9個高さ(mm)1200奥行(mm)550間口(mm)880最大積載量(kg)900色(本体)ホワイトアズワン品番64-8769-13外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×550×1200
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする