曜日別特売
TSFGR-51015 アルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型 TRUSCO 64129495

アルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台天板高さ(m)1.5材質本体:アルミ合金、金具:SUS注文コード64129495品番TSFGR-51015
参考基準価格(税別)¥338,390販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。
ラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。金具もSUS製でさびにくい仕様です。
手すり、キャスター等オプション品も豊富です。

用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。天板高さ(m)1.5天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238質量(kg)34最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200トラスコ品番207-4514材質本体:アルミ合金、金具:SUSタイプ(踏面)グレーチング段数5アズワン品番64-8745-56設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238天板寸法・幅(mm)1000天板寸法・奥行(mm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする