曜日別特売
MTA 90-350 A-W-A-B クーラントポンプ 下吸い込み グルンドフォスポンプ 64131288

クーラントポンプ 下吸い込み

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量1台出力(W)250注文コード64131288品番MTA 90-350 A-W-A-B
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。
最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。
シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。

用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。口径Rp3/4出力(W)250定格電圧(V)200定格周波数(Hz)50/60全揚程(m)4.7/6.4吐出量(L/min)(50/60Hz)80/96トラスコ品番210-3699全長(mm)128質量(kg)14.5全幅(mm)128全高(mm)542.5定格電源200/200~220V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする