曜日別特売

クーラントポンプ 下吸い込み

クーラントポンプ 下吸い込み - グルンドフォスポンプ

工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。
最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。
シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。

用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。定格電源200/200~220V内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
出力(W)
定格電圧(V)
定格周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64131236MTA 30-150 A-W-A-BRp3/810020050/603.3/4.730/35
50,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131245MTA 60-180 A-W-A-BRp1/218020050/605.3/7.250/60
68,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131254MTA 60-250 A-W-A-BRp1/218020050/605.3/7.250/60
102,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131263MTA 90-180 A-W-A-BRp3/425020050/604.7/6.480/96
85,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131279MTA 90-250 A-W-A-BRp3/425020050/604.7/6.480/96
77,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131288MTA 90-350 A-W-A-BRp3/425020050/604.7/6.480/96
121,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131297MTA 120-180 A-W-A-BRp140020050/607.2/9.8100/120
113,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131306MTA 120-280 A-W-A-BRp140020050/607.2/9.8100/120
105,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131315MTA 120-350 A-W-A-BRp140020050/607.2/9.8100/120
131,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131324MTA 200-250 A-W-B-BRp275020050/608.1/9.9200/250
249,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする