曜日別特売
FL096R 骨片打込器 FLシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 64133145

骨片打込器 FLシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
64133145
品番
FL096R
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様
●原材料:ステンレススチール、ポリアミド、ポリアセタール、ポリプロピレン
アズワン品番
65-9065-31
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218143002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする