SPL3-50-E-3-200-50HZ 鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200V テラル 64133957

鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
周波数(Hz)50
出力(kW)0.75
口径(Φmm)50
全揚程(m)6.5
6.5
4
5
7.5
11.5
13.5
9.5
18
11
8
12
20
10
14
7
9
25
16.5
26
17
30
16
22
15
内容量1台注文コード64133957品番SPL3-50-E-3-200-50HZ
参考基準価格(税別)¥268,900販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。
セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。

用途
一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。
口径(Φmm)50出力(kW)0.75電源(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)6.5吸込全揚程(m)-6吐出量(L/min)200仕様屋内仕様タイプ屋内仕様使用場所屋内トラスコ品番114-8551質量(kg)56種類自吸式渦巻ポンプ極数4極構造(軸封)グランドパッキン効率電動機:トップランナー効率(IE3 相当)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする