TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リングターミナル 内径:5mm スタッド径:#10 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
64134238
品番
1577633-1
参考基準価格(税別)
¥342,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:5mm●スタッド径:#10●コード番号:217-5383
アズワン品番
65-7503-51
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表