T2409G プレイランド ジョイントマット トーエイライト 64134937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T2409G プレイランド ジョイントマット トーエイライト 64134937
T2409G プレイランド ジョイントマット トーエイライト 64134937

プレイランド ジョイントマット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1枚注文コード64134937品番T2409G
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

マジックテープ連結式なので設置・収納が簡単なブロックです。
ブロックと併用の場合、隙間なく密接させるためにジョイントのカット加工が可能です。ブロックを含めたレイアウト(カラー配列含む)をご指定ください。

用途
福利施設に。
子供向けの遊びスペースに。
トラスコ品番208-1189厚さ(mm)15材質/仕上EVA特殊発泡(抗菌)質量(kg)1.3縦(mm)900横(mm)900
注意
※ワンマン車上渡しのため荷受人様による荷下ろし補助が必要な商品です。
※時間指定不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする