T2799R プレイランドマット トーエイライト 64134989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T2799R プレイランドマット トーエイライト 64134989
T2799R プレイランドマット トーエイライト 64134989
T2799R プレイランドマット トーエイライト 64134989
T2799R プレイランドマット トーエイライト 64134989

プレイランドマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード64134989品番T2799R
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

目的に合わせ連結(マジックテープ止)も可能です。
緩衝性と動きやすさのバランスが良いプレイランドマットです。
キッズルームのほか、マット運動などにもご利用いただけます。

用途
福利施設に。
子供向けの遊びスペースに。
質量(kg)1.1材質/仕上外被:ナイロン、芯材:ポリエチレンフォーム縦(mm)900横(mm)900厚さ(mm)40トラスコ品番208-1225
注意
※ワンマン車上渡しのため荷受人様による荷下ろし補助が必要な商品です。
※時間指定不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする