3155035 防水性創傷被覆保護用ドレッシングエレバンフィルムS ハクゾウメディカル 64135025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3155035 防水性創傷被覆保護用ドレッシングエレバンフィルムS ハクゾウメディカル 64135025
3155035 防水性創傷被覆保護用ドレッシングエレバンフィルムS ハクゾウメディカル 64135025
3155035 防水性創傷被覆保護用ドレッシングエレバンフィルムS ハクゾウメディカル 64135025

防水性創傷被覆保護用ドレッシングエレバンフィルムS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)80×120
内容量1箱(50枚)注文コード64135025品番3155035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

従来からのスタンダードな厚さのフィルムを使用したドレッシングです。
しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌によく馴染みます。
水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、蒸れによる皮膚刺激を軽減します。
低アレルギー性の粘着剤を使用しています。

用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護に。トラスコ品番205-4907材質/仕上粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤質量(g)275寸法(縦×横)(mm)80×120縦(mm)80横(mm)120
注意
※貼付部位及び処置方法に合ったサイズのドレッシングを選択してください。
※1.処置部から滲出液や出血が見られる場合には使用しないこと。
※2.明らかに感染症を有している部位には使用しないこと。
※3.本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等があらわれた場合には使用を中止すること。
※4皮膚の弱い方には、同じところに繰り返し貼らないこと。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする