※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマテック
軽量作業台 色彩(イロドリ)テーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
1200
1800
1200
奥行(mm)
600
900
600
質量(kg)
20.7
36.6
20.7
色
(エッジ色)スカイブルー
(エッジ色)チェリーピンク
(エッジ色)スカイブルー
(エッジ色)レモンイエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64135786
品番
CSUP-1260-BL
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色彩による職場環境の改善をご提案します。
無機質になりがちな作業環境が華やかなイメージに一新されます。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
質量(kg)
20.7
材質(天板)
低圧メラミン化粧板
トラスコ品番
195-5926
材質/仕上
脚部:スチール
色
(エッジ色)スカイブルー
芯材
パーチクルボード
材質(表面)
低圧メラミン天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません