※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 16歯 3mmピッチ ボア7mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64136399
品番
163M9
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:16●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:7mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5430
アズワン品番
65-7871-50