曜日別特売
2147571081 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex) 64137650

基板対ケーブル ピッチ:3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64137650品番2147571081
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

Molex 8 回路は、長さ 150 mm でスズ( Sn )めっきが施した Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7838アズワン品番65-7466-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする