P1U150670LKN-PCT リニアガイドレール PUシリーズ NSK(日本精工) 64138359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドレール PUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64138359品番P1U150670LKN-PCT
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

交換可能PUシリーズ
リニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制、高い耐腐食性を実現。
LUシリーズと交換可能 耐腐食性の高いマルテンサイトステンレス鋼を標準採用 ボールスライドは、ボディの一部に樹脂を使用することで従来のモデルよりも約20 %軽量化 キャリッジがレールから取り外された場合にボールの損失を防ぐリテーナー さまざまな一般的なサイズのレールが利用可能 ステンレススチール

仕様●メーカーシリーズ:PU●レール幅:15mm●レール長さ:670mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:5550N●静許容荷重:6600N●コード番号:619-2537アズワン品番65-7920-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする