SIEMENS
コンタクトブロック SPDT 5→ 500 V ac/dc ねじターミナル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64140319
品番
3SU1400-1AA10-1QA0
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
2 つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO+1 NC、金めっきコンタクト、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様
●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:5 → 500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:189-6650
アズワン品番
65-7842-35