曜日別特売
3SU1000-4HN21-0AA0 SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS 64140906

SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64140906
品番
3SU1000-4HN21-0AA0
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3128
アズワン品番
65-7819-97

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする