曜日別特売
FSI-105-03-G-D-AD 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 1セット 90個入 SAMTEC 64141877

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 1セット 90個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(90個)注文コード64141877品番FSI-105-03-G-D-AD
参考基準価格(税別)¥81,600販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Samtec FSI シリーズは、10 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。液晶ポリマー製の絶縁材です BeCu 製のコンタクト材 ピンあたりの定格電流: 2.8 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(90個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6767アズワン品番65-7686-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする