※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
六角ナット(微細ねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(10個)
1袋(20個)
ねじピッチ
0.35
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
寸法M(mm)
M1.6
M1
M1.4
M1.6
M2
M2.5
M2.6
材質
(本体)SUS304相当
(本体)SUS303
(本体)SUS304相当
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
64142025
品番
SHNS-M1.6
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
微細ねじ用の六角ナット。
M1-M2.6のサイズラインアップ。
DIN 934に準拠しています。
用途
機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質
(本体)SUS304相当
ねじピッチ
0.35
寸法B(mm)
3.2
寸法T(mm)
1.3
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M1.6