曜日別特売
SKW-12 盗難防止ナット用ソケット NBK(鍋屋バイテック会社) 64142689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKW-12 盗難防止ナット用ソケット NBK(鍋屋バイテック会社) 64142689
SKW-12 盗難防止ナット用ソケット NBK(鍋屋バイテック会社) 64142689
SKW-12 盗難防止ナット用ソケット NBK(鍋屋バイテック会社) 64142689

盗難防止ナット用ソケット

(1件のレビュー)
二面幅B(mm)24
寸法L(mm)41
内容量1個注文コード64142689品番SKW-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

盗難防止ナット[[SHNRS]]取りはずし専用工具です。

材質(本体)SCM435/リン酸マンガン皮膜質量(g)106寸法L(mm)41寸法D(mm)29.5二面幅B(mm)24寸法Lb(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64142707
2022-11-09
用途: 盗難防止の為、ボルトと同時購入
飲食業

此方の相方の盗難防止ナットを取り外す時専用のソケットです。しっかりと考えられており安心感があります。
値段か少々高いのが残念です…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする