曜日別特売
SKW-8 盗難防止ナット用ソケット NBK(鍋屋バイテック会社) 64142716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKW-8 盗難防止ナット用ソケット NBK(鍋屋バイテック会社) 64142716
SKW-8 盗難防止ナット用ソケット NBK(鍋屋バイテック会社) 64142716
SKW-8 盗難防止ナット用ソケット NBK(鍋屋バイテック会社) 64142716

盗難防止ナット用ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅B(mm)19
寸法L(mm)32
内容量1個注文コード64142716品番SKW-8
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

盗難防止ナット[[SHNRS]]取りはずし専用工具です。

材質(本体)SCM435/リン酸マンガン皮膜質量(g)53寸法L(mm)32寸法D(mm)22二面幅B(mm)19寸法Lb(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64142707
2022-11-09
用途: 盗難防止の為、ボルトと同時購入
飲食業

此方の相方の盗難防止ナットを取り外す時専用のソケットです。しっかりと考えられており安心感があります。
値段か少々高いのが残念です…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする